手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
耐候性に優れます。
金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
タイプ両面タイプ
粘着力(N/10mm)8
特性防水
耐候性・耐水性に優れています。
用途建築防水用、屋根材、トタン板の防水補修に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番828-3098
材質基材:アルミ箔+PEネット、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)815
タイプ両面タイプ
粘着力(N/10mm)10
切り幅(mm)50
特性防水
1セット(16巻)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様片面タイプ
トラスコ品番376-2793
質量(g)210
粘着力(N/10mm)13
剥離紙なし
特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥499
税込¥549
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
基材PE
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00
特性防水
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:片面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.165
長さ(m)20
手切れ性良好。初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性。
用途気密防水テープ
仕様のり面:片面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.19
長さ(m)20
1巻
¥1,710
税込¥1,881
3日以内出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:片面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.165
長さ(m)20
1巻
¥690
税込¥759
翌日出荷
金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。
粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。
透湿防水シールの接合。
住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密
仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ
伸度(%)10
引張強度(N/10mm)24
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。
用途透湿防水シートのはり合わせなどに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.26
長さ(m)20
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。
通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
タイプ両面
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。
特性強粘着/防水性/気密性
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
材質基材:PET/PE織布
特性耐久性、気密、防水、手切れ性
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質基材:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.23
色半透明
長さ(m)20
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。
主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
¥599
税込¥659
当日出荷
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。
使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。
透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。
透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥799
税込¥879
当日出荷
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途住宅開口部の防水用途に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
2018年トラスコ掲載ページ6 2048
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
関連キーワード
1
2
3
次へ