調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc
使用流体水
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計なし
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84
タイプリリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
最大流量(L/min)500
ねじの種類Rc
保証耐圧力(MPa)3.09
圧力計圧力計なし
リリーフリリーフ機構付
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水道水
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216
質量(g)396
使用温度範囲(℃)-10~60
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83
仕様リリーフ機構付
質量(kg)2.5
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)3.09
流体温度(℃)5~65
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト
警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅
材質(本体)青銅、黄銅
使用圧力(MPa)1.0以下
接続方式ねじ込み式
主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)CAC
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)0.2~1.6
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
色黒
電流(A)8/9.5
消費電力(W)780/940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
色黒
電流(A)8/9.5
消費電力(W)780/940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
色黒
電流(A)6/7
消費電力(W)580/700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560
最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.20
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
色黒
電流(A)9.5/11.5
消費電力(W)900/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
色黒
電流(A)6/7
消費電力(W)580/700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)
最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75
接続方式ねじ込み式
最高使用温度(℃)60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・フローレギュレーター
手元での水の圧力調整を可能にします。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)
質量(g)92
アズワン品番62-7040-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254
アズワン品番65-7904-32
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319
アズワン品番65-8010-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC9 : J11M2 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9315
アズワン品番65-7981-27
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。
手動で水を供給する(コック)ことができます。
各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45
使用流体圧縮空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355
アズワン品番65-7983-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338
アズワン品番65-8010-17
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4349
アズワン品番65-8034-24
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC1 : J5M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9316
アズワン品番65-8018-49
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403
アズワン品番65-7980-60
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4324
アズワン品番65-8033-16
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4276
アズワン品番65-8037-40
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339
アズワン品番65-7981-93
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ