21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム 容量(mL)580(ミストタンク装着時:560) 質量(g)370 直径(Φcm)7 幅(cm)8.5 高さ(cm)27 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。 ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。 お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。 ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。 ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!
用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で! 付属品キャリーリング 材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃) 容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20 質量(g)175 幅(cm)8.5 高さ(cm)28.8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。 「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。 アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。 汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。 熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。 適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。 カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 種類清涼飲料水 原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギーなし 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツを愛するすべての人へ贈る、キリンのスポーツドリンク。運動時に失われるナトリウムを水分と同時に効率良く補給。スポーツを心ゆくまで楽しみたい気持ちを応援する。
シリーズラブズスポーツ 容器ペットボトル 栄養成分エネルギー:14kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:5mg、カルシウム:7mg、マグネシウム:1mg、鉄:0.16mg、アルギニン:10mg、シトルリン:10mg、リン:検出せず(製品100mLあたり) 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

失われた水分をスピード補給。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 容器ペットボトル 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
1,998 税込2,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴクゴク飲めるアクエリアスゼロは、動くカラダの水分バランスをサポートするゼロカロリー飲料。 水だけでは足りないミネラルを配合。汗で失われるミネラルと、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸や燃焼系カルニチンを配合。カラダが軽さを取り戻します。糖質が気になる方の熱中症対策にも。
容器ペットボトル 仕様エネルギー:0kcal/100ml 種類清涼飲料水 原材料果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩、香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC) 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:0.1g、カリウム:9mg、マグネシウム:1.2mg、L-カルニチン:10mg 商品タイプ液体タイプ
1ケース(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ミニアイスパック ポケット
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。お子様でも使いやすい。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド 本体寸法(mm)49×49×145 本体質量(kg)0.16 取扱説明書(2.03MB)
1本
2,498 税込2,748
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適性浸透圧よりも低く設計されており、すばやい水分補給が出来るスポーツ飲料です
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na、羅漢果エキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、甘味料(ステビア)、ビタミンC カロリー(kcal)(100ml当り)12 保存方法常温 容器ペットボトル 本数24 商品タイプ液体タイプ
1ケース(500mL×24本)ほか
2,898 税込3,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。 セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー 本体寸法(mm)76×76×159 本体質量(kg)0.29 取扱説明書(2.35MB)
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

GCネッククーラー28 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm)直径20 融点(℃)28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素コートでスポーツドリンクにも最適です。冷たい飲み物を入れても結露しにくいので、バッグに入れても安心です。汚れがたまりがちな「せん」を分解して洗えるので、いつでも清潔さを保てます。空気の抜け穴を塞がない構造で、飲み物がスムーズに出やすく、ごくごく飲めます。
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.8 エコマーク認定番号10 146 005
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)