1個
¥890
税込¥979
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
中学2年生 物質の成り立ち
炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力燃料電池:DC0.6V 210mW
商品構成太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線
パネル[太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)85×70×70
電圧(V)0.4~1.0
電流(mA)最大1000
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)約1.1
容量(L)(標準状態水素)約80
外径×高さH(Φmm×mm)51×166
常用圧力(MPa)0~0.99
アズワン品番2-1562-05
純度(%)99.99以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)130×220×85
質量(g)280
出力(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
名称クエン酸水素二アンモニウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H14N2O7
濃度(%)≧99
化学組成C6H14N2O7
アズワン品番2-3647-07
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量226.18
CAS登録番号3012-65-5
別称くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
名称炭酸水素ナトリウム
等級食品添加物 FD
規格食品添加物 FD
化学式NaHCO3
濃度(%)≧99
化学組成NaHCO3
アズワン品番3-4763-09
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
名称炭酸水素カリウム
等級特級
化学式KHCO3
濃度(%)99.5-100.3
化学組成KHCO3
アズワン品番89-0065-85
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量100.12
CAS登録番号298-14-6
別称重炭酸カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
名称炭酸水素ナトリウム 特級
等級特級
化学式NaHCO3
濃度(%)99.5-100.3
化学組成NaHCO3
アズワン品番2-3127-25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
等級一級
化学式NaHCO3
名称炭酸水素ナトリウム
濃度(%)99.5-100.3
化学組成NaHCO3
アズワン品番89-0066-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称フタル酸水素カリウム
等級特級
化学式C8H5KO4
濃度(%)99.8-100.2
化学組成C8H5KO4
危険物の類別非危険物
平均分子量204.22
CAS登録番号877-24-7
名称フタル酸水素カリウム(測定用)
規格pH測定用 PH
等級pH標準液用 PH
化学式877-24-7
濃度(%)99.9-100.1
化学組成877-24-7
アズワン品番89-0065-88
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量204.22
CAS登録番号877-24-7
1本(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)53×54×17(突起含む)
出力DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
名称リン酸二水素カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KH2PO4
濃度(%)≧99.5
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-3647-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称リン酸水素二カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式K2HPO4
濃度(%)≧99
化学組成K2HPO4
アズワン品番2-3647-49
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量174.18
CAS登録番号7758-11-4
別称りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
名称リン酸水素二ナトリウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na2HPO4
濃度(%)≧99
化学組成Na2HPO4
アズワン品番2-3647-23
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量141.96
CAS登録番号7558-79-4
別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
名称りん酸二水素カリウム
等級食品添加物 FD
規格食品添加物 FD
化学式KH2PO4
濃度(%)≧98(乾燥後)
化学組成KH2PO4
アズワン品番3-4763-06
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称リン酸一カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
名称りん酸水素二カリウム
等級一級
化学式K2HPO4
濃度(%)≧98.0
化学組成K2HPO4
アズワン品番89-0066-14
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量174.18
CAS登録番号7758-11-4
別称りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式Na2HPO4 12H2O
化学組成Na2HPO4 12H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量358.14
CAS登録番号10039-32-4
別称りん酸二ナトリウム・12水
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
等級一級
化学式KH2PO4
名称りん酸二水素カリウム
濃度(%)≧99
化学組成KH2PO4
アズワン品番89-0066-13
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaH2PO4 2H2O
濃度(%)99.0-102.0
化学組成NaH2PO4 2H2O
アズワン品番2-3647-61
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量156.01
CAS登録番号13472-35-0
別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式C4H5KO6
名称L-酒石酸水素カリウム
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C4H5KO6
アズワン品番3-4763-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量188.18
CAS登録番号868-14-4
別称d-酒石酸水素カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
名称亜りん酸ナトリウム
等級EP
化学式Na2HPO3 H2O
濃度(%)≧96.0
化学組成Na2HPO3 H2O
アズワン品番89-0066-82
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量216.04
CAS登録番号13517-23-2
別称亜りん酸二ナトリウム
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
等級特級
化学式C10H14N2Na2O8・2H2O
濃度(%)≧99.5
CAS登録番号6381-92-6
名称EDTA-2Na 二水和物
化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量372.24
PRTR法第1種
別称EDTA・2Na
名称EDTA-2Na溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番2-3128-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号139-33-3
別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番89-0062-50
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)0.025
CAS登録番号139-33-3
別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番3-3382-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.1
CAS登録番号139-33-3
別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素
付属品ACアダプタ
測定範囲100~10.000ppm
質量(g)約230(本体のみ)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82
外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
検知原理半導体方式
警報設定濃度500ppm
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
グレード一級
化学式NaH2PO4
アズワン品番2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz1 00VA
タンク容量(L)純水:2
圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)
比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)
ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上
出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ