ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
水苔は、湿地に生育するコケの一種で、ランの植え込み材料としては最適で、保水力、通気性、柔らかさ等、理想的です。
すぐれたイオン交換特性を持ち、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム等の陽イオンと水素イオンを交換することにより、周囲のPHを整える作用があります。
乾燥した後に圧縮したハイグレードなニュージーランド産の水苔です。
用途ラン、観葉植物などの植込みやハンギング、マルチングなど多様に使えます。
適合作物ラン、観葉植物
湿地帯に生えた水苔を採集し、乾燥した後で圧縮梱包したもの。
シンビ・洋ラン等の植え替えや、取り木・接木時の発根部分の乾燥防止と保護用に。
適合作物シンビ・洋ラン
仕様軽い素材
容量(L)2
寸法(縦×横×高さH)(cm)27×23×5
1袋(2L)
¥549
税込¥604
当日出荷
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。
適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
厳選された醗酵バークをベースに、洋ラン用にブレンド。
ココナッツハスクを配合し、液肥の効果を高めます。
ココナッツハスクが通気性を強化して、根張りを良くします。
用途コチョウラン、カトレアなどの植え替えに。
主原料バークチップ、ココナッツハスク
適合作物コチョウラン、カトレア
天然の山苔を乾燥させ微塵粉を取り除いた保水成・通気性を高める土壌改良材。
仕様軽い素材・厳選素材
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。
色グリーン
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。
入数(双)1
機能薄手・軽量・洗濯可
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。
材質ポリエチレン/面ファスナー
色(本体)黒
直径(Φcm)使用時:約25~30
高さ(cm)35
サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他
収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35
アズワン品番65-1840-16
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ90×350(H)
色OD
質量(g)180
アズワン品番64-2302-40
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
シンビジウムの植え替え・株分けなどに。
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。
初期育成に必要な栄養素入りです。
用途洋ラン(シンビジューム)の植替えなど。
適合作物洋ラン(シンビジューム)
主原料軽石、ランバーク等
関連キーワード