水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16
材質ABS樹脂
寸法(mm)70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
付属品赤ポイント
材質黄銅
色(キャップ)青・赤
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ABS樹脂
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
光沢があり、曲線が手にフィットするハンドルです。
付属品赤ポイント
材質PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
ねじ径W3/16山24
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質亜鉛、UP
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
タイプハンドル式固定こま
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
用途水道メーターの1次側に使用します。
トラスコ品番812-7744
材質青銅
質量(g)320
呼び径G3/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)
材質亜鉛、黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水
0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。埋込タイプなので収納力アップ。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水
排水方式床排水
関連資料図面(0.05MB)
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
接続給水接続(給湯接続)PJ1/2
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
ビス止め式のハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
本体形状クロス
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水
排水方式床排水
間口(mm)1200
関連資料図面(0.05MB)
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
間口(mm)1200
立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水
排水方式床排水
間口(mm)1500
関連資料図面(0.06MB)
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ