223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
用途散水パーツ 仕様ストッパー付 質量(g)20 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
269 税込296
当日出荷

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番361-1574 材質ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm)110 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷


2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。 耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個 質量(kg)0.6 直径(Φ)5/8" 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55 ホース長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
仕様7mm角用 材質黄銅 呼び径13・20兼用
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)5
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分 付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個 材質ABS 寸法(mm)105.5×62.4×130.4 電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電 最大流量550mL/min アズワン品番4-6582-01
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アノービリバベリー逆止弁コネクタ
吸水ホースに接続することで、水道を直結することが可能です。
トラスコ品番536-2120 適合機種BLUECLEAN BC250 質量(g)60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ 質量(g)75 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
1,998 税込2,198
欠品中

バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117 適合機種BLUECLEAN392PLUS/117 質量(g)20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水 仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4" 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)2.5 アズワン品番64-2198-04
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30 トラスコ品番417-1292 材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g)85 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
849 税込934
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)レグロム バリオシステム コネクター
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)100 耐熱温度(℃)100 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
1セット(4個)
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)