514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ2ハンドル 呼び径(mm)13 ハンドル色 取付け方法壁付き ハンドル形状円筒にくぼみ 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラインテーブル化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓 タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サークルラインキャビS化粧台シングルレバー水栓、自動水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ラインキャビS化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓 タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷



スクエアラインテーブル化粧台シングルレバー水栓、自動水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スクエアラインキャビS化粧台シングルレバー水栓、自動水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サークルラインテーブル化粧台シングルレバー水栓、自動水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷


ナショナルマリン蛇口付給水器
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用 トラスコ品番100-0520 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)12 高さ(mm)550 寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サークルラインキャビS化粧台引出水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スクエアラインキャビS化粧台引出水栓用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格65A用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓 タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

アルテ化粧台用オプション 床給水用止水栓
用途床給水用止水栓 タイプ床給水用止水栓
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)