ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード