水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途給水栓取付に使用するシールテープです。
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。
基材ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤ゴム系
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
質量(g)300
引張強度(N/25mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性・防食性
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブルー
種類給水用
寸法さや管:22
長さ(m)50
呼び径13A
1巻
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
トラスコ品番740-2350
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色青
質量(g)1710
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様ASTタイプ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
質量(g)198
引張強度(N/10mm)54
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
こんなお得な商品も!

防災リュック 30点セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数1人用
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。
ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
材質ブチルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)
材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル
質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15
色レッド
寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
¥9,982
税込¥10,980
当日出荷
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
可使時間(分)3
硬化時間(分)(24℃)20
主な用途補修用
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグあり
水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1
材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)
質量(g)280
胸囲(cm)98~120
肩幅(cm)37
着丈(cm)55
材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%
材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグなし
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-54~260
使用率(%)非誘電:0.295
強さ絶縁破壊:38(kV/mm)
耐電圧(kV)8
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグあり
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)
材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル
質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15
色レッド
人数1人用
寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
¥12,546
税込¥13,801
12日以内出荷
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。
照明で蛍光を発して注意喚起をします。
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。
粘着剤付きで貼り付けが簡単です。
安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レモン●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16
文字内容注意
アズワン品番68-0851-28
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
関連キーワード
1
2
3
次へ