商品豆知識
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色茶
全長(mm)4000(+40/-0)
材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの
長さ(m)4
規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)-5~+40
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色メッキ
全長(mm)4000(+40/-0)
材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)4
規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)-5~+40
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状径違いチーズ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
寸法W(mm)4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
タイプHI
使用流体水道用
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に
切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42
材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C
アズワン品番65-1210-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。
●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。
●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。
●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。
●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。
●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。
●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。
●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1ケース(320mL×10本)
¥8,294
税込¥9,123
5日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ