名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。
コストが安い。
耐性菌が出ない。
殺菌持続効果(残効)が長い。
水で希釈するだけでよい。
長期保存ができる。
葉への付着力が非常に大きい。
微粒子のために目詰まりしない。
ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)18645
適合作物ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
1個(1kg)
¥779
税込¥857
当日出荷
アズワン品番61-0293-05
危険物の類別非危険物
1個
¥78,980
税込¥86,878
33日以内出荷
名称ベネジクト液
等級臨床検査用調製試薬
化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3
濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号なし
無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。
耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。
適合病害虫そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、輪紋病、すすかび病、黒斑細菌病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、斑点病、茎枯病、ひぶくれ病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、黒腐病、うどんこ病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病
有効成分塩基性硫酸銅58.0%
性状淡青緑色水和性粉末
適合作物かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、すいか、トマト、ミニトマト、だいこん、にんにく、にら、にんじん、ごぼう、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、くわい、こんにゃく、茶、てんさい、野菜類、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、かんしょ、にがうり、りんどう、つつじ類、樹木類
農林水産省登録第(号)21111
毒劇区分普通物
1本(500g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
細かい粒子パワーで細菌から作物をしっかりガード。
幅広い効果が得られ、耐性菌の心配がほとんどありません。
かぶれの心配もなく、薬害の少ない理想的な銅剤。
適合病害虫みかん(かいよう病、そうか病)、りんご(斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病)、なし(輪紋病、黒星病)、おうとう(せん孔病)、もも(せん孔細菌病、縮葉病)、ネクタリン(せん孔細菌病)、麦類(紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病)、小麦(紅色雪腐病、条斑病、雪腐小粒菌核病、眼紋病)、レタス・ばれいしょ・たまねぎ・だいこん(軟腐病)、にんにく(春腐病)
成分有機銅60.0%、水酸化第二銅20.0%
農林水産省登録第(号)18064
毒劇区分普通物
1個(500g)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
アズワン品番61-0293-04
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
薬液調製時に計りやすく、溶かしやすい銅殺菌剤です。
有効成分から放出される銅イオンが糸状菌由来の病害だけでなく、細菌性病害にも優れた予防効果を示します。
有効成分が作物表面にムラなく均一に広がるため、散布液の跡が残りにくいドライフロアブル剤です。
有機JAS規格適用資材です。
農林水産省登録第(号)22533
有効成分水酸化第二銅 46.1%(銅として 30.0%)
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効期限(年)5
1袋(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称酸化アルミニウム
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)≧98.0
化学組成Al2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-98
危険物の類別非危険物
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量101.96
CAS登録番号1344-28-1
別称アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
容量(g)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様1N水酸化ナトリウム溶液
容量(mL)500mL
アズワン品番2-5963-26
危険物の類別非危険物
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
アズワン品番61-0292-99
危険物の類別非危険物
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
中学2年生 化学変化
孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。
この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
名称Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl2 4H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-90
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量198.81
CAS登録番号13478-10-9
分子式FeCl2・4H2O
別称塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称水酸化マグネシウム
等級化学用 CP
化学式Mg(OH)2
濃度(%)95
化学組成Mg(OH)2
アズワン品番89-0065-19
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.32
CAS登録番号1309-42-8
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
種別TM 102703 250G
アズワン品番61-0292-88
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。
そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。
そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。
鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。
鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。
純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。
水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。
微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。
液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用
成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
荷姿ポリ容器
pH9.5~10.5
臭気弱い特有の臭気
融点(℃)-10以下
性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体
凝固点(℃)-10以下
グリーン購入法適合
使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
1本(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。
従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。
特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。
極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。
また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
特性防汚
主な用途銅
硬化時間(時間)20℃:4
指触乾燥時間(時間)20℃:1
塗装間隔20℃:最短6時間以上
特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します
従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません
塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用
特性防汚
主な用途銅
硬化時間(時間)5℃:12
使用場所屋外
指触乾燥時間(時間)5℃:3
塗装間隔最短:12時間(5℃)
亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。
加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。
従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。
海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。
用途プレジャーボートの船底防汚用
仕様重量VOC:35.7wt%
動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下
膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100
希釈剤Seajet シンナー A
塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー
硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3
希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3
指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分
標準塗布量(g/m2)理論値:172~344
適合下塗りSeajet 015等
塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
水和分解型船底防汚塗料。アルミ船、ドライブ等にも塗装可能な亜酸化銅使用していない船艇塗料です。亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずみません。又電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用出来ます。
用途高稼働艇、アルミ船、ドライブ等の金属部に使用可能
その他塗装回数:2回
対応パワープロテクター用シンナー
塗付量(kg/m2)理論:6.5
光触媒やフッ素樹脂などの多機能成分でウイルスや細菌・カビを除去するコーティング剤です。世界初の4要素配合、光触媒・銀・銅・フッ素樹脂が入っているためあらゆるものに効果を発揮します。消臭・殺菌・防カビ・抗ウイルスはもちろん、塗布することでセルフクリーニングするため汚れもつきにくいです。耐久・耐水性が高く、ほば無色透明なので下地の質感を変えずに塗布可能です。室内はもちろん、外壁や屋根にも効果を発揮します。(内装用・外装用それぞれお選びください)。飲食店や病院・幼稚園などにも導入実績があります。
材質エタノール、水、銅粉、銀粉、酸化チタン、イオン交換樹脂
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に!
水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。
近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場
適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病
種類病害防除
有効期限(年)5
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%)
適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類
希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍
使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a
適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期
使用方法散布
適合場所緑地管理、ゴルフ場
農林水産省登録第(号)22869
毒劇区分普通物
1個(1kg)
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
屋内外で6ヵ月間抗ウイルス効果が持続。コーティング膜により、抗ウイルス・抗菌性(※1)の効果が屋内外で6ヶ月間持続します。(※2)※1 全てのウイルス、細菌に効果があるわけではありません。※2 UV照射および人工降雨により、劣化を促進させた試験結果から想定される期間となります。
用途プラスチック(PP、PEを除く)、木、アルミ・ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、カベ紙
効果抗ウイルス・抗菌
塗り面積(m2)10~50
色透明クリア
材質合成樹脂(アクリル樹脂)/抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)/酢酸/水
1本(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
カルシウムが豊富な卵殻粉末入り!ミネラル14種類配合。カルシウムなどのミネラルをはじめ、シード食では不足しがちな栄養素を手軽においしく摂取できるペレットタイプの小鳥用補助食です。親鳥の産卵期、ヒナ鳥の成長期などに!さらに、腸内環境を整える乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!
成分水分10.0%以下、粗蛋白質17.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分10.0%以下、エネルギー3880kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55
内容量(g)120
原材料小麦粉、脱脂大豆、米糠、粟粉末、卵殻粉末、ブドウ糖、植物性油脂、オリゴ糖、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、リン酸二水素ナトリウム、硫酸銅、リン酸一水素カリウム、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、水酸化アンモニウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、塩酸L-リジン)、ビタミン類(ナイアシン、E、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、D3)
1袋(120g)
¥349
税込¥384
8日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にフクロモモンガの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしい4種のフルーツ入り!嗜好性抜群!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。保存にも便利でエコな紙筒パッケージ!
成分水分9.3%以下、粗蛋白質17.2%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.1%以下、粗灰分4.1%以下、エネルギー381kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×155×115
内容量(kg)380
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、グルテンミール、ビートパルプ、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、アルファルファミール、ニンジンパウダー、植物性油脂、卵黄粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、卵殻粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、C、ナイアシン、E、B6、D-パントテン酸カルシウム、A、B2、B1、葉酸、K、B12、D3)、乳化剤、酸味料、香料)、キャベツ、圧ペントウモロコシ、ニンジン、ミルワーム、ヒマワリ、ブドウ、パイナップル、リンゴ、バナナ
1袋(380g)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
靴を脱ぐときにきになる足のニオイに…足の黒ずみ・汚れまで泡立つ重曹配合ジェルで徹底ケア。
成分水、グリセリン、エタノール、メチルパーフルオロイソブチルエーテル、コカミドプロピルベタイン、アルギニン、カキタンニン、炭、チャ葉エキス、o-シメン-5-オール、炭酸水素Na、乳酸Na、ラウレス硫酸Na、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、トレハロース、(クロロフィリン/銅)複合体、ココイルグリシンK、PEG-40水添ヒマシ油、ヒドロキシエチルセルロース、フィチン酸、BG、酸化銀、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
¥1,980
税込¥2,178
5日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にフクロモモンガの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしい4種のフルーツ入り!嗜好性抜群!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。
成分水分9.3%以下、粗蛋白質17.2%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.1%以下、粗灰分4.1%以下、エネルギー381kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80
内容量(kg)220
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、グルテンミール、ビートパルプ、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、アルファルファミール、ニンジンパウダー、植物性油脂、卵黄粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、卵殻粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、C、ナイアシン、E、B6、D-パントテン酸カルシウム、A、B2、B1、葉酸、K、B12、D3)、乳化剤、酸味料、香料)、キャベツ、圧ペントウモロコシ、ニンジン、ミルワーム、ヒマワリ、ブドウ、パイナップル、リンゴ、バナナ
1袋(220g)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にハリネズミの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしいナチュラルチーズ入りでカルシウム補給!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。
成分水分7.9%以下、粗蛋白質21.2%以上、粗脂肪5.8%以上、粗繊維4.4%以下、粗灰分5.4%以下、エネルギー376kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80
内容量(kg)200
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、チキンミール、グルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファミール、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、B3、C、E、B5、イノシトール、B6、B2、B1、A、B9、K、B12、D3、ビオチン)、酸味料(クエン酸等)、香料)、キャベツ、ニンジン、ミルワーム、圧ペン大麦、圧ペントウモロコシ、バナナ、リンゴ、パイナップル、ナチュラルチーズ
1袋(200g)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。、摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます(※表面が特殊加工されているものを除く)。、透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます(※塗布する面が広いときはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗付してください)。、アルコールのように木製品を変色させることがありません。、人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分なので、安全性が高い商品です。、【用途】病院・介護施設、児童施設・学校・図書館、オフィス、スポーツクラブ・レジャー施設、エレベーター・オートロック、ドアノブ、手すり、タッチパネル。、お手入れ方法:乾拭き、暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。
仕様●成分:合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、有機溶剤、酢酸、水●使用できる素材等:プラスチック(PP、PE を除く)、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床(特殊加工されていないもの)、壁紙(水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。)●使用できない素材等:布や服、革製品、鏡、PP やPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの●【使用量】使用量の目安:1m2あたり1mL ~ 2mL(塗るものや塗るための道具によって変わります。)、施工可能面積の目安:500m2~1000m2/1L●乾燥時間:夏期/30分~1時間 冬期/1時間~2時間(スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。)
危険物の類別非危険物
関連キーワード