20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLC-180-FJ ランプチェンジャーフレキセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ) ひも長(m)約4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セードキャッチャー
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能 高さ9mまでのセードをキャッチ(別売りのポール DLC-SP76M が必要です)
質量(kg)2 セード寸法(mm)885
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-AP18 ランプチェンジャー(ポールのみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所のランプ交換用セードキャッチャー。 ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。 高さ9mまでのセードをキャッチ。 足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M) 質量(kg)(セード)2、(ポール)3 全長(m)(ポール)1.9~7.6 セード寸法(mm)885 適合径(Φmm)(セード)300~600 ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セードキャッチャー用ポール
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! セードキャッチャー DLC-SC02用ポール。
質量(kg)3 全長(m)1.9~7.6 最大径(Φmm)68.5
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-HN80 ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA 全長(cm)約83 適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型) 適合寸法(mm)Φ40~60 広げ幅(mm)Φ55~80
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷


DLC-RT ランプチェンジャークランプヘッド(直管蛍光灯 回転式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
お持ちのランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33)に取付けてご使用ください。
質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×40×160 適合品番DLC-AP33
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)