23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
欠品中

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金E39 仕様防雨プラグ付 定格電圧(V)100 電線仕様VCT 0.75(mm2) 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm)105 使用場所屋内・屋外 電球の種類水銀灯 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
トラスコ品番448-5378 質量(kg)2.5
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
32日以内出荷

東芝ライテックLED点灯装置
エコ商品
仕様調光不可 材質鋼板、アルミ 寸法(mm)348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃)-20~40 定格電圧(V)AC100 200/242 出力電流(A)0.49 定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm)700 グリーン購入法適合 適合ポール径(Φmm)139.8以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)50 適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX 適合(ポール)4B 配線長(二次側)15m以下 二次短絡電流(A)1.70
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 形状バルブ型 全長(mm)250 使用電圧(V)100/200/220 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用 口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

天草池田電機Lamp(屋内用)
。エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。照明業界No.1の長寿命10万時間です。水銀灯の1/3の省エネです。ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
仕様●明るさ(lm):10200●消費電力(W):120●標準消費電力料金:3.0円/h●外径(mm):570●全長(mm):463●ランプ・安定器一体型●屋内用●下面ガラス付●定格寿命10万時間●原産国:日本●コード番号:333-9097 アズワン品番67-2358-39
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

アーム取付タイプです。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、倉庫、体育館などの高天井用 使用電圧(V)200/220 消費電力(W)260 仕様ランプ・安定器一体型 トラスコ品番160-9198 全長(mm)387 質量(kg)4.9 種類ペンダントライト 外径(Φmm)513 定格寿命(時間)100000 使用場所屋内 明るさ(Lm)22000 演色指数(Ra)80
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷