こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)17800
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード