熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA
全長(cm)約83
適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)
適合寸法(mm)Φ40~60
広げ幅(mm)Φ55~80
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)Φ67×225
質量(g)81
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153
寸法(mm)62×62×211
質量(g)103
適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60
適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。
広げ幅(mm)最大Φ55~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに
消費電力(W)100
電球の種類LED
特殊用途防浸
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)10000
電源コード(m)5
電源電圧100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240
保護等級IP67
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命約50000時間
LED白
照射角85°
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード