清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
形状角形
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)1.3
材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1906-1601
TKG品番(2017)6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)1.5
材質ステンレス鋼
質量(g)528
品名・タイプアイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)クロムメッキ
質量(kg)0.43
色エクセレント
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
アズワン品番64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
品質劣化しにくい氷砂糖をアルミ袋で包装し、5年保存を可能に。
長期保存してもべたつきません。
保存期間(年)5年
種別パン・お菓子類
容量(g)100
カロリー(kcal)387
1セット(100g×20袋)
¥4,798
税込¥5,182
9日以内出荷
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
種類メロン(無果汁)
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。
はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。
ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
おもてなしの逸品 涼味溢る水出し煎茶。香味豊なる「氷茶」1927年(昭和3年)に森半が独自に作り上げた水出し専用茶。低温で抽出する事により茶葉本来の旨味や甘味引き出します。盛夏をうるおすまろやかな旨味とすっきりとした味わいの調和を手軽にお楽しみください。
用途高温多湿を避け移り香に気をつけて保存してください。
ドトールの香り豊かなコーヒーをそのまま氷にしました。ミルクを注いでアイスカフェオレの出来上がりです。
用途-18℃以下で保存してください。
微細氷に苺の果肉を混ぜ込んだ商品です。カップに詰め込んだワンハンドタイプとなります。
用途-18℃以下で保存してください。
フレッシュないちごソースとすっきりした練乳かき氷を、練乳ソース、おもちと組み合わせたかき氷アイスです。練乳氷は北海道産加糖練乳を配合し、練乳のやさしい風味を感じられる、さっぱりした味わいに仕上げています。おもちは、白玉粉ともち粉をブレンドし、もちもちつるんとした食感ともち本来の風味を再現。いちごソースには、いちご果汁・果肉を46%配合し、いちご本来のフレッシュな味わいを楽しめます。また、練乳ソースは北海道産加糖練乳を配合し、練乳の甘い味わいが楽しめる自社製造のソースです。生のいちごから作ったようなフレッシュな味わいのいちごソースとしっかりと甘みを感じられる練乳ソースにおもちを組み合わせることで、甘味処のかき氷を再現しています。
用途要冷凍(-18℃以下保存)で保存してください。
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。
※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質
培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。
細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。
DMSOや動物由来の成分を一切含みません。
細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g
保存環境冷蔵
アズワン品番67-5999-43
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
氷カフェオリジナルメニューに役立つ氷カフェ。抽出液や濃縮果汁を凍らせチップアイス状に砕き、1人前ずつ個包装にした氷カフェです。カンタンベンリムダがない氷カフェは、全国のホテルレストラン喫茶店カラオケ店などの人気メニューです。氷粒をミルクでとかしながら飲むオーレ、アイスクリームでシェイクなどオリジナルメニュー作りにも最適です。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
1箱(20袋×1個)
¥2,998
税込¥3,238
4日以内出荷
セット内容10切(さば味噌煮90g×4、かれい醤油煮100g×3、銀鮭塩焼き60g×3)
保存方法冷凍
1セット(1セット)
¥4,098
税込¥4,426
3日以内出荷
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造ステンレス二重壁間高真空構造
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:0.5ml 2Dサンプル保存チューブ×96本●外寸:131×89×36mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-19
1個
¥72,980
税込¥80,278
48日以内出荷
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
セット内容白かゆ×6、煮込みハンバーグ×2、筑前煮×2、氷砂糖×2、加熱袋×1、発熱剤×2、フォークスプーン×2、カップ×2、割り箸×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,558
8日以内出荷
1箱(135mL×20個)
¥3,198
税込¥3,454
4日以内出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)470
定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845
質量(kg)約24
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)202
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)30 (50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
*氷の入ったクーラーボックスの中に入れて使用する商品です。お弁当や飲み物の保存にも適しています。
用途安心の日本製、少ない氷でもよく冷える!使いやすいジップ付き「こだわりのアルミ製」。 アルミでできた魚保存用の袋です。熱伝導率の高いアルミを採用することで、少量の氷でもよく冷えます。医療用シップ等が入っていることでもわかるように臭いが外に出ることも少ないので、クーラーボックスの中が臭くなることも防ぎます。
入数(枚)2
関連キーワード
1
2
3
次へ