外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)1.5
材質ステンレス鋼
質量(g)528
品名・タイプアイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10
間口(mm)276
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5
貯氷量(kg)1.6
製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×498×H280
フタスライド式(アクリル)、水切りプレート(SUS430)
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)1.3
材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1906-1601
TKG品番(2017)6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可
付属品氷用トング
材質SUS304
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
香り立つ深い味わいをご自宅で。
アイスコーヒー専用のコーヒーメーカー。
氷を入れたサーバーをセットしてスイッチオン。
簡単手軽に、アイスコーヒーを淹れられます。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66
方式ミル無しドリップ式
仕様4カップ分
質量(kg)2.1(サーバー含む)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×28.5×32.5
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)クロムメッキ
質量(kg)0.43
色エクセレント
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
アズワン品番64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
サラダサーバー付。プロダインICED(アイスド)シリーズ外側の容器に氷を入れ、
内側のステンレス容器を冷却して食材を保冷します。
ステンレス製の容器は樹脂などに比べて冷たさを蓄えるので、さらに冷たく、長い時間保冷します。
ステンレス容器以外は食器洗浄機には使用できません。
材質下ボウル/ポリスチレン、サラダボウル/ステンレス(深さ105)、カバー/アクリル、サラダサーバー/アクリル(全長320)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ300×230
TKG品番9-1640-0401
TKG品番(2017)6-1483-0401
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
蒸らし時間をマイコンで制御。アイスコーヒーに適したじっくり抽出。
氷に直接ドリップして急冷するので、香り高く、透明感のあるアイスコーヒーに。
サーバーのフタをつけたままドリップできる、ドリップスルー機構。
ドリップ完了後は、自動的に電源が切れる安心・省エネ設計(お知らせブザー付き)
見やすい水量計。
サーバーを外すとしずくが止まる、ドリップストッパー機構。
二重構造のサーバーで、作りたてのおいしさ・冷たさをキープ。
注ぎやすく、液だれしにくい。お手入れ簡単。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66
消費電力(W)400
本体質量(kg)約2.1(サーバー含む)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×28.5(サーバーハンドル部含む)×32.5
関連キーワード