20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。 再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。 -40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
用途自動車用窓ガラスの解氷用 成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水 液性中性 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
479 税込527
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
1個(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g)480 主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FL-330 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング 動画あり
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等 使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。 容量(mL)330 比重0.84(15.6℃) 臭気無臭 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量33mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 関連資料(0.14MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類 寸法(mm)249×66×66 容量(mL)650 形式エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
欠品中

ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に! トラスコ品番225-8450 材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン 容量(mL)330
1本
459 税込505
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
欠品中