ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
材質(カバー)アルミ板A1100P
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ABS
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
Xperiaシリーズ他、色々な機種に対応できるマルチタイプのスマホケース。
類似他社製品では仕様できなかった機種もカメラ位置を気にすることなく使用可能です。
スマホの背面に貼ることで本体ケースからスマホの着脱が自在にでき、本体をスライドさせることでケースを外さず写真撮影が可能です。
汚れや摩擦に強いPU素材+美しいエンボスデザインです。
用途Androidスマホ用手帳型
適合サイズ4.5インチ以上、W74×H155×D10mm以内のスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品取付ネジ1セット
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個
色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
色(パネル)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチバンドでタブレットを固定。機種を選ばず使える汎用タブレットケース。
対応機種iPad Air/Air 2、Sony Xperia Z2/Z4 Tablet、FUJITSU ARROWS Tab QH55/M/WQ/S、HTC Nexus 9、Surface 3
タイプ手帳型
特性スタンド機能、薄型
材質ケース部/ポリウレタン(PU)、バンド部/シリコンゴム
質量(g)296
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×285×12
肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ポケット
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー
質量(g)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性のある生地でやさしくフィット。色々収納できるマルチポケット。便利なケーブルベルト。裏側はバッテリーも収納可能な大型ポケット
対応機種10インチタブレット(ipad Air2、Nexus9/10、etc)
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ポケット
材質ポリエステル、ラバー
質量(g)189
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×25×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大205×20×275
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)111.2
寸法a(mm)99.2
パネル幅(mm)112
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種GBH18V-22(H)
質量(g)290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×433×93
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種GDS18V-330/450
セット内容●インレイ
質量(g)340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種GBH18V-22+GDE18V-12
質量(g)340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
適合サイズW85×D12×H170mm以下
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
材質ABS+PVC+スポンジ
色ホワイト
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
タイプポーチ
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
対応機種汎用
適合サイズW85×D12×H170mm以下
保護等級IPX8
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS
色ブラック/ブラック
質量(g)117
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)
寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)
表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ
寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
トラスコ品番806-8221
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
12日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105mm高さ = 35 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 35mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 129 mm高さ = 50.1mm幅 = 65 mm外形寸法 = 130 x 65 x 50.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 170mm高さ = 35.5 mm幅 = 85.5mm外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 25 mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 25mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ