工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き
全長(mm)108
直径(Φmm)23
種類汎用モーター
使用電池単4形電池1本(別売)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1個
¥342
税込¥376
翌々日出荷
リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400
定格電流(A)0.56
定格出力(W)0.819
定格トルク(N・m)13.5
定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400
定格電流(A)0.68
定格出力(W)0.43
定格トルク(N・m)6
定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
関連キーワード