こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。
不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。
通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。
ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋
色白
寸法(mm)600×900
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
質量(kg/パック)7.5
色透明
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
再生材使用約50%
黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
色黄
エスコ品番EA981WM-31A
質量(kg)2
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。
トラスコ品番855-3258
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。
粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。
ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色白
タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ
危険物の類別非危険物
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン
文字内容注意 アスベスト廃棄物
再生材使用使用
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)
主成分レーヨン
セット内容2種×2枚
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質綿
質量(g)105
目の粗さ中目
寸法(縦×横)(mm)410×440
アズワン品番64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。
用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
セット内容黄色×10枚+透明(無地)×10枚
材質LDPE
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)650×850
色黄/透明
サイズS
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
関連キーワード