好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る
PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質PVC樹脂
厚さ(mm)0.5
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
取付簡単!シートポスト取付タイプ
縦向き・横向き使用可能
スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED
アズワン品番68-4181-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・海、山、公園でのレジャーに最適
・両側面にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造窓付き
・フロントシートは長めで使いやすさUP
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途テント ワンタッチ ポップアップテント 2人用 3人用 ワンタッチテント サンシェードテント サンシェード アウトドア レジャー キャンプ
付属品テント、ペグ×6、砂袋×6、キャリーバッグ
質量(kg)約1.75
主材質ポリエステル、スチール
使用時寸法(cm)約幅210×奥行約225×高さ約122
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
・海、山、公園でのレジャーに最適
・フレームを広げてロックするだけの簡単組み立て
・前後にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造ドア設置
・内部インナーポケット2カ所設置
・天井部にループフック設置
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途テント ワンタッチテント サンシェード ドームテント 簡易テント アウトドア レジャー キャンプ バーベキュー
付属品テント、ペグ×8、ロープ2m×4、キャリーバッグ
材質フライ部:ポリエステル(UVカット加工) フレーム:グラスファイバー ペグ:スチール ロープ:ポリプロピレン ワイヤー、ペグ:スチール キャリーバッグ、ペグ袋、砂袋:ポリエステル
質量(kg)約3.3
使用時寸法(cm)約幅210×奥行約210×高さ約130
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
取り付けが簡単なMTB用フェンダーです。
フロントは差し込み式でフロントサスペンション装備車にも対応します。
リアはシートポストに取り付けるタイプで、ブラケットが2ヶ所可変するため角度の調整も可能です。
仕様●サイズ:フロント用約H50×L330×W90mm、リア用約H50×L500×W90mm●重量:フロント用約122g、リア用約150g
アズワン品番68-4181-37
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
・フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。
・ソロキャンプや複数設営にもおすすめです。
・収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途テント 一人用 二人用 ドームテント アウトドア キャンプ バーベキュー レジャー 非常用 防災
付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ4本、収納バッグ×1個
質量(kg)約1.4
主材質ポリエステル(生地)、グラスファイバー(ポール)、PE
収納時寸法(cm)約W55×D10.5×H10.5
使用時寸法(cm)約W120×D200×H110
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
キャッチコピー:簡単に水の表現ができる。商品説明:池、湖、海の再現に最適です。
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質PVC
寸法(mm)550×550×1
1枚
¥882
税込¥970
3日以内出荷
キャッチコピー:簡単に水の表現ができる。商品説明:池、湖、海の再現に最適です。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質PVC
寸法(mm)550×550×1
1枚
¥882
税込¥970
3日以内出荷
キャッチコピー:簡単に水の表現ができる。商品説明:池、湖、海の再現に最適です。
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質PVC
寸法(mm)550×550×1
1枚
¥882
税込¥970
3日以内出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。
用途簡易倉庫の被覆用。
色メタリックシルバー
特性耐UV
厚さ(mm)0.47
形状折りたたみタイプ
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)(縦)300、(横)300
耐久性(年)約4~5
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)(縦)1750/5、(横)1510/5
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など
対応油
形状万国旗状
ケース質量(kg)約8.45
吸着量約25L/連
1箱(10連)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など
対応油
形状万国旗状
ケース質量(kg)約5
吸着量約15L/連
1箱(10連)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。
トラスコ品番556-4227
材質植物繊維主体
シートサイズ(mm)500X500
縦(mm)500
横(mm)5000
吸着量(L/袋)(油)16
吸収量(L/枚)16
1袋
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約478日
読取方式光学センサー方式
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグエコノミースキミングブーム
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)約580(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式
機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58
書体漢字、かな、英数/3書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠72種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ベージュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-87
1台
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様レシーバ収納:◯
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7
連続使用時間(時間)約500
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約905日
読取方式光学センサー方式
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
ステープル装填数150本
ステープル幅(mm)12
ステープル長さ(mm)6、10、13
適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ