長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。
基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。
希釈倍率(こげ付いた汚れ)原液~5倍、(こびり付いた汚れ)原液~30倍、(軽度・普通汚れ)30~100倍
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。
特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。
微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。
独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18
比重1.08(15.6℃)
引火点(℃)なし
臭気特有
対応溶液PH 5%:9.4
外観微黄色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
オレンジオイル配合のシールはがし業務用のお得な大容量タイプ
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力粘着剤はもとより、両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
トラスコ品番579-5041
容量(mL)3785
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
トラスコ品番579-5038
容量(mL)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤
希釈率(%)原液~1:64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき
成分炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。下地を傷めずに使用できます。
用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。硬くてなめらかな表面に付着したらくがきや汚れ落としに。車に付着した水垢やタールピッチの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)180
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.13MB)
危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。
油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄
使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。
色無色~微黄色
pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値)
比重1.00 (20℃ 代表値)
臭気溶剤臭
外観無色~微黄色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品
使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.833
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
引火点(℃)82(PM)
水置換性JIS K2256合格
湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)
塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)
仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)
塗膜状態半乾燥性透明幕
膜厚(μm)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分炭化水素系
種類バージン品使用
主な用途鉄、プラスチック
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他
pH値12.4
液性水性
使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用
トラスコ品番401-0469
希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 80L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.62。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS Pro 標準デューティメンテナンスロールです RS Pro 標準デューティメンテナンスロールをご紹介します。水、中性化学薬品、冷却剤などの一般的な液体の滴り及び少量の流出をすばやく除去するのに最適です。背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気をすばやく除去して、潜在的な危険や流出の増加を防ぐことができます。この吸収ロールは、 80 リットルの液体を吸収する Ability で、コスト効果が非常に高く、さまざまな用途で使用できます。 特長と利点: お買い得な RS Pro 吸収ロールは、一般的なメンテナンス用途で流出、雨、漏出を迅速かつ簡単に清掃するのに最適です 背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気を吸収します 一方の側の低綿ぼこりは、各シートの強度と耐久性を高め、使用中の引き裂き、引裂、ほつれを最小限にします さらに、ディンプル加工が施された素材により、液体で飽和しても安定性が確保され、再適用されます 簡単に裂けることで、シートを簡単かつ効率的に作成できます 流出に迅速に対応するために裂けて、はである メンテナンスの漏れを解消する低コストで経済的なソリューションです そして滴りなさい 緊急時の対応や、日々の利用に最適です を使用します 吸収量: 1 ロールあたり 80 リットル ロールの長さは 40 cm x 40 m です 用途: 吸収シート又はロールは、液体又はオイルがこぼれたときに使用する流出吸収剤の一種です。ロール及びシートの利点は、こぼれた液体、水滴、漏出をすばやく効率的に清掃し、大きな危険を引き起こす可能性があることです。 また、流出物を封じ込めた方法として、漏れ又は液だれの可能性がある区域又は装置の下に配置するための予防製品としても使用できます。また、広い範囲をカバーして流出を吸収するのにも役立ち、パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、あらゆる種類の液体の流出を非常にコスト効果の高い方法で管理できます。この頑丈で Durable なロールは、次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
油・塗料・シリコンコーキング剤を素早く簡単に除去できます。
破れにくい不織布を使用しております。
水も石鹸も不要なので場所を選ばず使用できます。
用途用途:炭・油汚れ 屋外の作業 急な書類記入、アウトドア、ツーリング、整備・工具の手入れ、キャンプに最適
材質不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。
頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。
汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。
ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
トラスコ品番195-3257
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
用途3M ノベック 7100 代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.21MB)
グリーン購入法適合
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
特性強力
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。
アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ
使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。
色無色透明
pH2.3(1%水溶液)
比重1.02±0.01(25℃)
臭気微芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
用途3M ノベック 7200 代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.22MB)
グリーン購入法適合
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格)
(2)半山払い加工で欠損を防止。
(3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス
溝数4
ねじの種類U
表面処理Vコーティング
食付2.5P
ねじれ角(°)45
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。
主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分ゴム系
使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。
乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上
標準塗布量0.2kg/m2両面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
適合用途速乾
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可
成分ウレタン樹脂系
使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。
標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>
危険物の類別指定可燃物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。中性で臭気も少なく、はく離塗膜も膜状になり、管理が容易です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(90℃まで可能)(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
pH8.0
比重1.08±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色~黄色透明液体
燃焼性なし
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル、ポリウレタン、系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。素地がアルミニウムの場合腐食が少なく最適です。ネオリバー#1411の化学物質管理促進法の、非該当品です。
主な用途アルミ
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色無色透明
pH10.2±0.5
比重1.05±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ