緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。
付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1
トラスコ品番354-2167
材質収納バッグ:PVC
容量(L)油分散洗浄剤:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す
セット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋
1箱
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収
対応オイル、水、溶剤
仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
トラスコ品番469-3418
セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙
質量(kg)2
吸油量25
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)
寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)
吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。
重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番298-5659
セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
箱寸法(mm)520×150×310
吸収量(L/箱)15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚
材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番387-0545
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
漏油の緊急時に必要なアイテムをセットに。コンテナ入りで保管や持ち運びに便利。吸着材は天然素材を使用したカクイオイルキャッチャーを使用しています。
用途路面、水面、床面の漏油対策に。機械に付着した油拭き取り。靴底に付着した油除去。油圧車両の常備品として。
セット内容オイルキャッチャーシートタイプ(H500×W400mm)×10枚、オイルキャッチャーチューブタイプ(Φ70×1200mm)×1本、フロアーマット(H500×W900mm)×1枚、水油両用吸着マット×5枚、耐油ゴム手袋×1双、廃棄用ビニール袋×2枚、フタ付コンテナ
対応油
1式
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応オイル
仕様PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番835-7454
材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)90
質量(kg)1.095
高さ(mm)250
奥行(mm)90
容量(L)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0485
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.45
容量(L)6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然素材による高性能油吸着材キットです。
工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。
使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。
工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。
対応オイル
トラスコ品番754-6645
セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個
材質植物系天然繊維
質量(kg)3.3
吸収量37L/セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。
生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。
完全水系のため白濁現象を起こしません。
また、消防法上の備蓄制限もありません。
コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。
アスファルトに対する影響もございません。
鉱物湯特有のにおいを抑制します。
長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用
排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル
成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%
形状液体タイプ
色無色透明
タイプ濃縮タイプ
吸油量10Kg/箱
1本(5L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。
材質高密度ポリエチレン
色半透明
薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。
非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。
優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。
浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。
逆さ吹きで使用可能です。
付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑
搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆
治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑
各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理
容量(mL)400
引火点(℃)98(COC)
密度(g/cm3)0.8363(15℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.668(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
塩基価22.0mgKOH/g(塩)
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
材質R-PE
紙質再生材配合率/R-PE 10%
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1
電源(V)100
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6
温度範囲(℃)ドレン水:1~60
使用周囲温度(℃)2~40
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。
対応油
形状ロッカー
ケース質量(kg)約16.8
吸着量約180L/個
1セット(1個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に
全長(mm)200
質量(g)988
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
。壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!。ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!。新築や賃貸住宅にもお勧めです!。アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!
仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
アズワン品番65-8908-60
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
テクヒーターの端末処理に使用します。
セット内容(a)端末処理部品、(b)電源コード接続部品、(c)絶縁用シーリング材、(d)収縮チューブ、(e)油密端子
関連資料(0.3MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード