29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

清水製作所(継手)MS2Mキャップ(ミリネジ)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8494 形状その他継手 名称ブロッキングブロックセット
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等 危険物の類別非危険物
1セット(72個)
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに 消費電力(W)580 トラスコ品番818-3845 セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース 材質 幅(mm)120 質量(kg)10.5 高さ(mm)308 出力196kN(20t) フトコロ(mm)40 コード長さ(m)2.5 穴あけ時間(秒)3 フレーム奥行(mm)軸心~40 駆動方式複動油圧式 最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース 仕様手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品収納ケース 高圧ホース(m)2 圧着力(kN[kgf])215.6[22000] 質量(kg)17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。 付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ トラスコ品番598-1381 材質 寸法(mm)ふところ:40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20 出力(t)20 適合替刃R RoHS指令(10物質対応)対応 出力荷重(kN)196 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番116-5351 セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm)maxΦ15 アズワン品番64-8664-92 出力荷重(kN)118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷