全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形
クッションなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式単動押出し
保証耐圧力(MPa)1
給油不要(無給油)
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質SUJ2
硬度58HRC~
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
規格3X28
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.7、BSA-420JSG G-4S ブームリフト部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ センタブーム1部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.35、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.68、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.16、CBM-300BD-K ウインチ組立 動力噴霧機取付部品_No.9、BSA-420JAWG G-3 ブームリフト部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.21、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JESG G-4 センタブーム部品_No.10など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
部品名称ピン
関連資料展開図1(1.5MB) 展開図2(1.51MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.64MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.5MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.64MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.40、BSA-662 1062シリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.40、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.5、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.ピン、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.ピン、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.40
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
付属品クレビス×1、金具取付ボルト×4、クレビス用ピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式中間トラニオン形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
締付力(kN)0.5/2.5
クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】29【M1】M3【θ】120°
W6
L13.2
H24.9
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)37.5
D120
H215
D213.5
H119
N3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)11
許容締付トルク(N・m)34
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】39.4【M1】M4【θ】120°
W8
L16.3
H28.6
タイプフェノール樹脂製
L17
D(0/-0.05)50
D127
H217.5
D218
H122.2
N3
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)20
許容締付トルク(N・m)60
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】23.1【M1】M3【θ】120°
W5
L11.2
H24.9
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)31.5
D114.2
H215
D212.2
H119
N3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8.4
許容締付トルク(N・m)17
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】92.6【M1】M6【θ】120°
W14
L19.3
H45.5
タイプフェノール樹脂製
L114
D(0/-0.05)107.5
D177.7
H232.3
D229.3
H137.6
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°
W3
L7.2
H21.8
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)29.72
D112.4
H215
D27.1
H116
N3
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)4.2
許容締付トルク(N・m)5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式二山クレビス形
使用温度範囲(℃)-10~+80
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】55.9【M1】M5【θ】120°
W14
L21.4
H39.6
タイプフェノール樹脂製
L113
D(0/-0.05)69.5
D142
H227
D229.3
H131.8
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】118.1【M1】M6【θ】120°
W14
L19.3
H45.5
タイプフェノール樹脂製
L114
D(0/-0.05)132.9
D1103
H232.3
D229.3
H137.6
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】13.7【M1】M2【θ】120°
W1.5
L4.1
H10.7
タイプフェノール樹脂製
L14
D(0/-0.05)20
D17.4
H26.1
D24.1
H17.6
N3
MM2×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.1
許容締付トルク(N・m)0.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】63.9【M1】M5【θ】120°
W14
L21.4
H39.6
タイプフェノール樹脂製
L113
D(0/-0.05)75.5
D151.5
H227
D229.3
H131.8
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】45.5【M1】M4【θ】120°
W10
L20.3
H31.8
タイプフェノール樹脂製
L17
D(0/-0.05)56
D135.3
H220.6
D223
H125.4
N3
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)26
許容締付トルク(N・m)150
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式中間トラニオン形
構造タイロド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)125
呼び圧力7
取付支持形式中間トラニオン形
構造タイロド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ