安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ
吐出口径Rc3/8
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7
トラスコ品番850-9554
質量(kg)2.9
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)36
質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)44
プランジャー径(Φmm)40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
吐出口径3/8
適合シリンダ単動式
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール
種類その他ポンプ
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
タイプ単動
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
吐出口径3/8NPT
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプ
トラスコ品番837-0735
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適
付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)
ストローク(mm)40
質量(kg)製品:約17
タンク容量(L)9
押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)8.04
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)16
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)35
押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)13.3
プランジャー径(Φmm)22
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43
トラスコ品番467-6939
種別手動油圧ポンプ
概略質量(kg)15.5
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
タンク油量(mL)2100
吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(kg)47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
材質本体:スチール、タンク:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0
吐出口径G1/4
適合シリンダ単動式
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709
最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70
吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5
吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26
有効油量(L)0.7
吐出口径PT3/8
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。
付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント
ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35
質量(kg)製品:約35
タンク容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366
押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35
圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539
質量(kg)8.5
最高使用圧力70MPa
吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径PT3/8
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備
トラスコ品番455-0056
材質本体:スチール
質量(kg)10.7
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4
吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46
吐出口径(NPT)3/8
有効油量(cm3)2195
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。
トラスコ品番455-0048
材質スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38
有効油量(L)0.6
吐出口径NPT3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737
吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72
吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2
吐出口径Rc2025/03/08
有効油量(L)1.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。
用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。
標準ホース2m付
質量(kg)5.5
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70
タンク容量(mL)950
吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプ
材質アルミ
2018年トラスコ掲載ページ7 1490
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145
質量(kg)11.7
材質(本体)スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3
吐出口径3/8
適合シリンダ複動
有効油量(cm3)2200
1個
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
種別手動油圧ポンプ
質量(kg)56
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
有効油圧8000cm^3
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
次へ