302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番405-2391 寸法(mm)244×160×350 質量(kg)14 材質(本体)樹脂 設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格JIS9711適合 タンク油量(L)2 適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m) 質量(kg)16.4 タイプ電磁弁タイプ 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700) 吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W)450 モーター電圧(V)AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷


最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業 最高圧力(MPa)72
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効内容量(L)2 吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32 仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン トラスコ品番838-8240 タイプ単動 種類その他ポンプ 電圧(V)単相100 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6351 材質アルミ、スチール 質量(kg)8.7 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)1.6 圧力(MPa)70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60 最高使用圧力(MPa)21 定格圧力(MPa)14
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業 最高圧力(MPa)72
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 油タンク油量(L)全:1、有効:0.8 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3 モーター整流子 容量(W)350 電流(A)7.5 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg)10.5
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

マサダ製作所電動式油圧ポンプ
質量(kg)14.3 最高使用圧力(MPa)70 吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35 有効油量(L)2
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番161-5568 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 電圧(V)AC100 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6068 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)18 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)油圧ポンプ
仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。 ストローク(mm)36 質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3 押圧力(Kg)常用圧力で約30 1回の吐出量(mL)44 プランジャー径(Φmm)40 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6076 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)19 電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など ストローク(mm)35 押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)13.3 プランジャー径(Φmm)22 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。 トラスコ品番434-4304 セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース 幅(mm)245 高さ(mm)280 奥行(mm)145 タンク容量(L)1.2(有効油量0.8) 吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17 設定圧力(MPa)【高圧】70 圧力(MPa)70
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
質量(kg)5.5 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70 タンク容量(mL)950 吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B 電動機(kW)15
1個
2,898,000 税込3,187,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。 付属品吐出口径Rc3/8金具 トラスコ品番201-2362 材質スチール タイプエアー式 最高使用圧力(MPa)70 空気圧力(MPa)0.45~0.9 吐出口径Rc2025/03/08 油量(mL)850 有効油量(L)0.77 適合ホースゴムホースMS-200T
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B
1個
1,798,000 税込1,977,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級E
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)