圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式
圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能
250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
出力(kN)125
圧着範囲(mm2)14~250
全長(mm)210
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70
質量(kg)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
質量(kg)2.9
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-0374
セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)
質量(kg)3.3
圧着範囲(mm2)14~250
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm2)60~325
出力(kN)226
全長(mm)210
質量(kg)7.5
JIS規格新JIS C9711適合
トラスコ品番806-4158
1丁
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケース
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)98
圧着範囲(mm2)14~150
全長(mm)430
質量(kg)3.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格JIS C9711
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色黒
圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番375-0523
全長(mm)512
質量(kg)3.7
圧着範囲(mm2)14~150
JIS規格新JIS C9711規格品
出力(kN)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。
用途フェルール端子の圧縮に。
タイプ圧着ヘッド
適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
仕様圧着コネクタのタイプ = チューブ型ケーブルラグケーブルサイズ = 6 → 70 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 70mm2全長 = 225mmRS Pro油圧手動圧着工具. RS Proのヘビーデューティ端子(代表品番 ; 119-160 119-160 )をワイヤサイズ4 ~ 150 mm2のアルミ及び銅ケーブルに圧着するための油圧手動工具です。この油圧圧着工具のヘッドは、360 °回転するため、狭い場所にも届き、作業スペースが限られている場合でも使用できます。電源を必要としないので、外部での使用に最適です。コンパクトで軽量なので片手でも使用できます。交換可能なダイを圧着工具のヘッドにはめ込み、ハンドルを繰り返し引き絞ると圧着が完了します。全圧力に達すると自動解放バルブがカチっと鳴り、過圧力を防止します。トリガーを解決するとポンプ解放機構が作動し、圧着サイクルの途中まで解放できます。この油圧手動圧着工具には、10セットのダイを収納できるプラスチック製のキャリングケースが付属します。 ダイセットは別売りで、ワイヤサイズ10 ~ 70 mm2に対応します(代表品番 ; 445-891 445-891 )。. 特長と利点:. 狭い場所にも届く360 °回転式ヘッド. 片手で使えるコンパクト・軽量デザイン. 電源不要で外部での使用に最適. 4-150 mm2と幅広いワイヤサイズ圧着範囲. 圧着力: 36 kN. 5 → 8 mmの範囲で調整可能な圧着ストローク. 圧力最大を示して過圧力を防止する、自動解放バルブ. トリガの解放で作動するポンプ解放機構. 10セットのダイが入るプラスチックキャリングケース付属
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード