22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)



直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)70 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) バルブ種類電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)90° エルボ
規格EP-0-105Hトキワ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.51MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、SSA-E602 オイルタンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.10、SSA-α603 油圧配管部品_No.55、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.10、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.55、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.5、G-6 油圧機器部品 90° エルボ_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

部品名称15ー24 エバーホースグリツプ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.51MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.51MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.45、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.12、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.47、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.38、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.31、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.41、SSA-V1002CT-DX ラジエータ部品_No.45、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.41、SSA-V602C エアコン部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.39、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.15、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.41、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付など
1個
239 税込263
7日以内出荷