7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和信ペイント油性ニス
エコ商品
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622 材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤 透明クリヤー 容量(L)0.27 塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚) 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(20℃):3~4時間 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アサヒペン油性木工用着色ニス
エコ商品
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 種類1液型ウレタン樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分) 主な用途 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、つやだし 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く) ゴールド 主な用途屋内の鉄部、木部 使用場所屋内用 特性サビドメ 乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 主な用途屋内木部・木製品 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く) 主な用途屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)