塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用
色褐色液体
タイプ活性
引火点(℃)無し
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
Fオイルのエコノミータイプです。
軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー等の軽切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
こんなお得な商品も!

耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ウレタンゴム
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油手袋 ロング
モノタロウ
¥399
税込¥439
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
3重コーティングで耐久性に優れています。ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します。独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します。手によくなじみ、耐油性に優れています。裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます。シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します。粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です。
用途自動車、機械の組み立て作業。建設、補修作業。石油精製業。運輸業。機械工業。化学工業。
トラスコ品番103-3449
材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他
色ブルー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)25
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法不適合
1袋
¥899
税込¥989
当日出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用
表面処理HARDMAX
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード