こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。
容量(mL)1000
仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10
トラスコ品番855-1503
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]
幅(mm)260
高さ(mm)300
質量(g)800
タイプ可変円錐ノズル
奥行(mm)155
使用pH範囲5~10
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0821
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に
トラスコ品番775-8227
型式肩掛式
質量(kg)2.9
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約10
ノズル長(mm)380
主な用途剥離剤用
作業量(目安)24~30坪
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
噴霧調整直射
アズワン品番64-6358-07
噴口剥離剤用1頭口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)1000
適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)260
ノズル長(mm)68
ボトル径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ノズル長(mm)400~960
対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)真鍮
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
幅(mm)187
ノズル長(mm)45
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番677-9941
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)280
高さ(mm)500
奥行(mm)260
容量(L)6
最高圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.8
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)560
ノズル一頭口
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
部品名称オイルパン
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoMK65-1 本体部品_No.36、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 動力噴霧機部品_No.33、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.31、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.29、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.31、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.31、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.25、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.31、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.31、MS613EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.32、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.29、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.25、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.33など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.19MB)
図解NoJH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 オイルチユウイラベル_No.43、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 オイルチユウイラベル_No.43、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.29、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルチユウイラベル_No.54、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.48、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.49、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46、MSW1108-F ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.48、SDW1109 -A ポンプ部品_No.53、MSW-72-M ポンプ部品_No.48、MSW-72-K ポンプ部品_No.48、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.29、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
部品名称オイルパン
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.03MB)
図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.27、MS154 -A 本体部品_No.30、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.30、MS154EMK 動力噴霧機部品_No.30、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.27、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.30、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.30、MS153EMK 動力噴霧器部品_No.27、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.30、MS153 本体部品_No.27、MS154EMM 動力噴霧機部品_No.30、MS154EA-M 本体部品_No.30、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS154EA-K 本体部品_No.30、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.34、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.30、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.34、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS156EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.30、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格シゼンシヨク
部品名称オイルパン
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MS415CA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA413R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ESL-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.36、MK41EC-3 動力噴霧器部品_No.38、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413-M クランクケース、吸水弁部品_No.31など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称オイルゲージクミタテ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.15、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.16、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.16、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.16、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.15、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.16、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.16、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.15、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.16など
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoMSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (1)部品_No.16、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.21、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.16、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.21、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.19、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.18、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.17など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格P/N0437454-6.5
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB)
図解NoCBM-520B 動力噴霧機部品_No.18、MS5000 本体部品_No.17、CBM-520SLT 動力噴霧機部品_No.18、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.18、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.18、CBM-520 動力噴霧機部品_No.18、MS5002 本体部品_No.15
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格P/N043745
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB)
図解NoMS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.15、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.15、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.15、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.15、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.15など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.09MB)
図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.20、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.25、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.20、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.20、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.23
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB)
図解NoMS615R4CF(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
規格P/N117152
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.3MB)
図解NoSSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.23、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.22、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.23、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.16、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.19、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.23、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.23、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.23、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.16、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.19、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.23など
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄
液性アルカリ性
規格S25528NOシリコン
部品名称オイルシール S25 528
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.15MB)
図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.29、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.30、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.29、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.27、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.34、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.24、MS1002 本体部品_No.39、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.34、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.29、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.30、MS2210 -A 本体部品_No.29、MS2202 本体部品_No.37、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.29、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.24
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格D30458
部品名称オイルシール D30 45 8
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ