軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-26
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-41A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
仕様ドライバ内蔵
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-41A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-41A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-26
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
仕様ドライバ内蔵
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-41A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:29.2
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
仕様ドライバ内蔵
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
仕様ドライバ内蔵
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用
付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1
型式直流/非自動
質量(kg)3.8
電流(A)6.5
残水位(mm)20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
キャブタイヤケーブル種類VCTF
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード