カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(132)
    • 油圧バルブ(111)
    • 油圧ポンプ(14)
    • 油圧ユニット(2)
    • 油圧シリンダ(2)
    • 高圧用管継手(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 特殊用グリース(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 空圧工具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「油研」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)63呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用関西化研工業
3,500税込3,850
1本(25mL)
当日出荷
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
半導体形圧力スイッチ 油研工業半導体形圧力スイッチ油研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
06スロットルチェックモジュラー弁 油研工業06スロットルチェックモジュラー弁油研工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ライトアングル形チェック弁 油研工業ライトアングル形チェック弁油研工業
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
パイロットリリーフ弁 油研工業パイロットリリーフ弁油研工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW関西化研工業
4,998税込5,498
1本(40g)
5日以内出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V関西化研工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(20cc)
6日以内出荷
関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
ニードル弁 油研工業ニードル弁油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
取付ボルトセット 油研工業取付ボルトセット油研工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から76日以内出荷
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R関西化研工業
2,898税込3,188
1本(30cc)
6日以内出荷
関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Rです。特徴ベルト駆動コンプレッサー内部をコーティング。エアコン使用時のパワーダウン、燃費の悪化を抑えます。コンプレッサーON/OFF時のショックや、走行中のパワーダウン・騒音を軽減。エアコンの冷却能力及び燃費を向上。コンプレッサーの保護・トラブル予防に!
ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業ニードル弁用ゲージアダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
ブロッキングプレート 油研工業ブロッキングプレート油研工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3プレートプロッキングプレート
F5形管フランジキット 油研工業F5形管フランジキット油研工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
サブプレート 油研工業サブプレート油研工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から91日以内出荷
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
57,980税込63,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
01レデューシングモジュラー弁 油研工業01レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
【修理】インパクトレンチ本体オイルバス(空研)KW-L17G(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体オイルバス(空研)KW-L17G(修理)修理
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ本体オイルバス(空研)KW-L20G(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体オイルバス(空研)KW-L20G(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
油研特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 油研