小形。長寿命。保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内
使用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1200
油温(℃)0~70
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4.7
管接続口径1/4
位置数3
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)16
許容面圧(MPa)(タンク側)7
手動操作方式レバー
ドレン方式内部ドレン形
スプールばね形式ノースプリングデテント
スプール形式4
バルブ種類方向制御弁
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
使用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
回転方向軸端側から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)50
最高使用圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最高使用圧力(MPa)7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油、合成作動油
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
質量(kg)26
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体石油系作動油、合成作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6
ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側
許容回転速度(r/min)600~1200
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
使用流体石油系作動油
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60
極数4P
温度(℃)0~60
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
関連キーワード