強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)100
許容面圧(MPa)(タンク側)21
手動操作方式プッシュピン付
デザイン70
最高切換頻度(min-1)300
バルブ種類電磁制御弁
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)120
許容面圧(MPa)(タンク側)16
手動操作方式プッシュピン付
結線方式ターミナルボックス形
デザイン50
最高切換頻度(min-1)240
バルブ種類電磁制御弁
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)24.5
仕様安全弁付
質量(kg)2
管接続口径1/8
接続方式サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9
流量(L/min)0.3~2
繰返し性1%以下
応差(ヒステリシス)3%以下
定格電流(mA)800
コイル抵抗(Ω)10
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥64,980
税込¥71,478
97日以内出荷
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5
電源直流
定格電圧(V)24
最大流量(L/min)63
最高使用圧力(MPa)16
電源電圧(V)直流24
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)240
油温(℃)-15~+70
世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5
最高使用圧力(MPa)16
電源電圧(V)直流24
世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
スプール形式2
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa)25
結線方式DINコネクタ形
スプール形式2
小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最小流量(L/min)3
小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
消費電力(W)25
温度(℃)設置場所:0~50
電源電圧(V)DC24
入力インピーダンス(kΩ)10
最大入力電圧(V)DC10
最大出力電流(A)1
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa)25
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)20~200
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+60
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5
電源直流
定格電圧(V)24
最大流量(L/min)45
最高使用圧力(MPa)16
電源電圧(V)直流24
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)240
油温(℃)-15~+70
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
温度(℃)設置場所:0~50
消費電力(VA)55
入力インピーダンス(kΩ)10
最大入力電圧(V)DC10
最大出力電流(A)1
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2
最高使用圧力(MPa)24.5
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最小流量(L/min)0.3
高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40
温度(℃)設置場所:0~50
電源電圧(V)AC200/220
消費電力(VA)90
最大出力電流(A)0.8
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形
最高使用圧力(MPa)15.7
定格流量(L/min)280
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)30
最低パイロット圧力(MPa)1.5
供給電圧(V)DC±24
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25
繰返し性1%以下
供給電圧(V)DC24
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁
管接続口径3/4
接続方式ガスケット取付形
電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
使用流体石油系作動油
スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9008
質量(kg)2.2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード