色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
伸度(%)31
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)36.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
寸法(mm)親骨:約550、折りたたみ時:約280
色黒
質量(g)310
アズワン品番64-7991-07
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)0.3
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)224
使用容量(mL)300
寸法(外径×高さ)(mm)60×190
商品タイプスクリュータイプ
いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。
ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。
たっぷり使える100枚入り。
めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500
サイズ(mm)75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。汁もれしにくいパッキンと止め具つき。
容量(mL)600
材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス
質量(g)220
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6
1個(500g)
¥199
税込¥219
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード