3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本多電子超音波レベル計
エコ商品
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:0.5秒 材質PP 質量(g)350 電圧(V)DC12~24±10% 消費電力(W)3 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 測定対象液体・粉体 寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.3~10 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

本多電子超音波レベル計
エコ商品
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:10秒 電圧(V)DC24±10% 消費電力(W)0.6 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 取付ねじ(旧JIS):G2(PF2) 測定対象液体 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.25~7.5 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)