68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ジアクリーン泡1000
エコ商品
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。 次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。 希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。 泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。 効果環境・器具の除菌・洗浄 成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム 適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品 使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。 区分雑貨品 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満 不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
769 税込846
当日出荷

機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率10~100倍 商品タイプ液体
1個(5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンB&Y 泡立ちシャンプー
エコ商品
中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
用途B&Yシリーズ用カーシャンプー 対応ボディー色全色 液性中性 寸法(mm)260×130×90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
999 税込1,099
3日以内出荷

アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。 泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤 使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。 使用の目安1m2に対して20~30回スプレー RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)22~33
1本(500g)
889 税込978
当日出荷

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

SARAYA(サラヤ)洗浄・除菌剤用 スプレーボトル
エコ商品
洗浄・除菌剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様泡タイプ洗浄・除菌剤用 種別空ボトル 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸 質量(kg)約4.3 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)1267 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158 ヒーター(W)温水:1200 安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵 検知方式赤外線検知方式 モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160% 洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング 脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭 暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ 脱臭能力(m3/分)0.11
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。 毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄 pH11 液性強アルカリ性 赤色 希釈倍率原液~50倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
7,198 税込7,918
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NJC22HCH 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット 質量(kg)1.3 電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238 噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A 運転音(dB)79 吐出水量(L/h)2 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)1.5 動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分) 使用場所屋内型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6811 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 効果消毒
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液18Lソフトタンク
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ詰め替え用 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 効果清浄、保湿 区分化粧品 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ本体 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1箱(500mL×24本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液1000mL詰替え用
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ詰替え用 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1箱(1000mL×12本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

GO-5 刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

GO-3 刃物クリーナー アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5139 種別合成洗剤(アルカリ性) サイズ90×50×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。 商品タイプ業務用 成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料 材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー タイプ シリーズシャボネット 液性弱アルカリ性 香りグリーンアップル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)エアームースガン 中性洗剤タイプ
エコ商品
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体中性洗剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
欠品中

洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。 溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。 蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(850mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIDE(スライド)プラスチッククリーナー
エコ商品
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。 仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC 香りフレッシュ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 仕様コーティング施工車対応 タイプ超濃縮 希釈倍率200倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
649 税込714
当日出荷

洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体弱酸性~弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

SARAYA(サラヤ)A-2000
低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。 生野菜や果物の予備洗浄に。
希釈倍率野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
1個(5kg)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。 種類扇状スプレーノズル
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)サラヤ A-1000 20kg リターナブル
エコ商品
泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
トラスコ品番836-6812 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351 希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20kg)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 内容量(g)500 液性アルカリ性 使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷

SARAYA(サラヤ)5倍コンク洗剤10kg八角BIB
エコ商品
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的 豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体 希釈倍率2000倍 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

ヤシマ化学OHYAMA グリーススプレー
エコ商品
泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。
成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質樹脂、金属部品 引火点(℃)>100 主な用途潤滑・防錆 臭気溶剤臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃) 外観半固体/液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍 形状液体 液性中性 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルM2020
エコ商品
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等 暗緑色透明 タイプソリュブル 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)B-1000
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用 希釈倍率500倍
1個(5kg)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)