こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。
しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。
その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。
ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。
すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン
使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。
区分ボディー用
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体中性洗剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
欠品中
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体弱酸性~弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。
洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。
これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。
ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー
容量(mL)2500
区分ボディー用
使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤
色ブルー
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165
ボトル容量(mL)2000
本体サイズ(mm)H315×W245×D150
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。
理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。
バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー
容量(mL)2500
使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。
区分ボディー用
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。
シャワー種類広角・直噴
材質PP・TPR
適合ホース外径(Φmm)20
ノズル2パターン
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
対応ボディー色オールカラー
成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
希釈倍率20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥539
税込¥593
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性中性
危険物の類別非危険物
フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!。全色対応。コーティング車対応。ノーコンパウンド。中性。ユーカリの香り。【商品特徴】。手洗い洗車を効率的にしたい方。洗車キズを防ぎたい方。コーティング施工車に乗っている方。大型車など洗車が大変な車に乗っている方。【特長】。クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!。フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!。泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ。泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。泡切れが良く、すすぎもスピーディー。泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。時短で仕上げたい方にもおすすめです!。蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応。フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。
成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68
内容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能
※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品-
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑色透明
内容量(L)1
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。
キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。
低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。
ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。
高濃縮50倍希釈タイプ。
洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20
液性中性
対応ボディー色全色対応
容器バックインボックス
希釈倍率50倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
濃密な泡で、極上の輝き。香りで楽しむ、極上の洗車体験。プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
用途自動車のボディーに
仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01
使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。
内容量(mL)300
希釈倍率手洗い洗車:200~300倍、フォームガン:30倍
香りホワイトムスク
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場!
中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。
バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズからコーティングシャンプーが登場!
驚異の超濃縮液で、洗うだけでボディーから窓までをしっかりコ-ティング!
フォームガンや蓄圧式スプレーでの使用では、泡々のシャンプー液をかけて流すだけで超スピーディーにコーティング施工が完了します。
また、バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
4液搭載型!ムースがなんと2種類!
コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)
ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)
吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)
吐出圧力(MPa)約5.0
乾燥質量(kg)約95
電気容量(A)15
消費電力(kW)1
水タンク容量(L)4
吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)
給水口15Aタケノコ
1台
¥859,800
税込¥945,780
61日以内出荷
関連キーワード