シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。
薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。
クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止
成分シリコーン・・・21.3%有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%
有効期限(年)5
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
材質ABS樹脂
径(Φmm)31
アズワン品番64-6503-03
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番423-0647
材質主成分:シリコーン
色淡黄色
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水
成分シリコン
使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
商品タイプ本体
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番423-0671
材質主成分:シリコーン
色乳白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
欠品中
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。
水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。
使用目安として、常温の水で14~21日です。
(槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など
色白色~淡黄色(固体)
タイプ常温用
種類浸漬型
使用温度(℃)0~40
有効成分100%
外観白色~淡黄色個体
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
仕様Φ36ミリタイプ
材質ABS
アズワン品番64-6503-04
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
紙管内径(Φ)6.5
適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)14
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。
種別エマルジョン型シリコーン離型剤
イオンノニオン
外観乳白色
希釈剤水
関連キーワード