53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
欠品中

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

キメ細かいクリーミィな泡でやさしく汚れを落とし、スッキリきれいに洗い上げます。乾燥によって生じる小じわやキメの乱れを防ぐエイジングケア洗顔フォームです。
商品タイプ本体 性別男性用、女性用 洗顔タイプチューブ シリーズ馬油
1個(120g)
449 税込494
8日以内出荷

ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウ 動画あり
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T55531 ハイドロフォーマー483 CXS シーバイエス 動画あり
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。 しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。 その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。 ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。 すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン 使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。 区分ボディー用
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165 ボトル容量(mL)2000 本体サイズ(mm)H315×W245×D150 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

15種類のボタニカル美容成分配合。 クリーミーな泡でお肌を包み込み、やさしく洗い上げます。 毛穴の汚れや余分な皮脂、古い角質をやさしく洗浄し、大人ニキビを防ぎます。 疲れた心を癒すシトラス系リフレッシュハーブの香り。
洗顔タイプ泡ポンプ
1個(200mL)
999 税込1,099
翌日出荷

コスメテックスローランド茶の粋 抹茶泡洗顔フォーム
もっちり泡で洗い上がりしっとりの泡洗顔。京都産宇治抹茶×ビタミンC×酵素配合で、汚れを落としながら毛穴を引き締め整えます。毛穴で悩む大人肌向き。爽やかな抹茶の香り。
1個(120g)
899 税込989
3日以内出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー 容量(mL)2500 使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。 区分ボディー用
1個
5,798 税込6,378
欠品中

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消炎成分配合でニキビのはれ・赤みを防ぎます。 殺菌成分配合でニキビのもとになるアクネ菌をしっかり殺菌します。 きめ細かな泡がお肌をしっとりなめらかに洗いあげます。 保湿成分ヒアルロン酸・アミノ酸がお肌にうるおいを与えます。
シリーズファーマアクト 性別男性用、女性用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷

JTC7102 パルス洗浄ガン JTC 動画あり
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

うるおいを保つための皮脂は落としすぎず、古い角質はしっかり洗浄。きめ細やかな泡立ちでお肌をいたわり、化粧水の浸透の違いを実感。
シリーズarau.(アラウ)
1個(120g)
488 税込537
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーセーコスメポートソフティモ洗顔フォーム
クリーミィなやさしい泡、潤い守ってしっとり素肌
シリーズソフティモ 性別女性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(150g)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーミィなやさしい泡、潤い守ってしっとり素肌 きめ細やかな泡が、毛穴に詰まった皮脂や汚れを落とし、しっとりなめらかな肌に洗い上げます
シリーズソフティモ 性別女性用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(150g)
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめ細かなもちもち泡がお肌をしっとりなめらかに洗いあげます。洗う成分はお肌にやさしい植物性です。香料・着色料・防腐剤は使用しておりません。ほのかな香りは、お肌にやさしいエッセンシャルオイルです。
シリーズファーマアクト 性別男性用、女性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
349 税込384
当日出荷

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*きめ細かなもちもち泡がお肌を包み込み、余分な皮脂や汚れをやさしく洗い落とします。*保湿成分 ヒアルロン酸・アミノ酸が、お肌のうるおいを保ちます。
シリーズ麗白 性別女性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(170g)
299 税込329
当日出荷

コスメステーシヨンP’Sはちみつ洗顔フォーム
皮脂、汚れ、くすみをすっきり落とし、クリアで健やかなお肌へと整えます。保湿成分はちみつ配合で、なめらかな素肌に導きますきめ細やかな泡が、お肌をやさしく包み込み、保湿成分オリーブ果実油、ハトムギ種子エキス配合でお肌のうるおいを保ちます。
仕様洗顔フォーム タイプハニー 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1本(250g)
559 税込615
3日以内出荷

薬用成分グリチルレチン酸ステアリルが、にきびを防ぐ、薬用洗顔フォーム。肌あれを抑えながら、にきびのもととなる汚れや皮脂を毛穴の奥からすっきり洗いあげる処方。天然保湿成分の異性化糖や厳選植物成分がお肌の水分バランスも整えます。ふわもこな泡立ち。オイルフリー処方。(香気成分を除く)
商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(120g)
489 税込538
8日以内出荷

コスメステーシヨンP’Sハニー+CICA洗顔フォーム
保湿成分ツボクサエキス配合で、うるおいをキープ。皮脂・よごれ・くすみをしっかり落とし、クリアで健やかな肌へと整えます。保湿成分はちみつ・ローヤルゼリーエキス・ハトムギ種子エキス配合で、しっとりお肌に導きます。植物性の洗浄成分を含むきめ細やかな泡が、お肌をやさしく包み込みます。
仕様洗顔フォーム タイプハニー 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1本(130g)
329 税込362
5日以内出荷


コスメステーシヨンP’S アロエ+CICA洗顔フォーム
保湿成分ツボクサエキス配合で、うるおいをキープ。皮脂・汚れ・くすみをすっきり落とし、クリアで健やかな肌へと整えます。保湿成分アロエハトムギ・ハトムギ種子エキス配合で、みずみずしい素肌に導きます。植物性の洗浄成分を含むきめ細やかな泡が、お肌を優しく包みます。
仕様洗顔フォーム タイプアロエ 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1本(130g)
329 税込362
5日以内出荷

40%のモイスチャー成分にお肌のハリと弾力をもたらす天然マリンコラーゲンをプラス。もちもちタイプの植物性洗顔フォームです。うるおいたっぷりのソフトな泡立ちでふわっと優しく洗い上げ、天然のコラーゲンがお肌をいきいきとみずみずしく保ちます。やさしいスズランの香りです。
商品タイプ本体 性別女性用 洗顔タイプチューブ シリーズ40%スーパーうるおい
1個(168g)
399 税込439
8日以内出荷

『うるおい成分 豆乳発酵液配合』『しっとりもちもちな触りたくなる素肌に』 豆乳イソフラボン効果で、しっとりもちもちなお肌に導きます。 植物性の洗浄成分でお肌をやさしく洗い上げます。 濃密泡がお肌を包み込み、余分な皮脂や汚れを落として健やかに保ちます。 豆乳発酵液*(保湿成分)に、イソフラボンが含まれています。*遺伝子組み換えなし大豆を使用。
シリーズ四季折々 性別女性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(200g)
429 税込472
翌日出荷

もっちりとした弾力泡が毛穴の奥の汚れをやさしく落とし、うるおいに満たされた素肌にしっとりと洗い上げます。ヒトの皮脂に近い馬油(保湿成分)配合で、うるおいを保ちつつ、洗い上がりのツッパリ感をやわらげます。
商品タイプ本体 性別女性用 洗顔タイプチューブ シリーズロッシ
1個(130g)
499 税込549
翌日出荷

人の皮脂に極めて近く、万能油として知られている馬油。スーッと馴染んで洗い上がりも素早く浸透し、ベタつきません。炭が毛穴に詰まった汚れや余分な皮脂、角質までしっかり吸い上げ、スッキリとしたお肌に導きます。植物性の洗浄成分を含んだきめ細かい泡で、お肌をしっとりなめらかに洗い上げます。植物性のセラミドを配合して洗い上がりのお肌を乾燥から守ります。北海道日高地方の競走馬サラブレッドの胎盤から抽出し、ナノ化された馬プラセンタエキスが洗い上がりの保湿力を高めます。さくらの香り。
用途適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てて洗い、その後よく洗い流してください。 香りさくらの香り 商品タイプ本体
1個(130g)
500 税込550
11日以内出荷

濃密な泡がうるおいを守りながらふっくらとしたハリのある肌に。 卵殻膜(卵由来・うるおい成分)を練り込んださっぱりタイプの洗顔フォーム。
商品タイプ本体 タイプしっとり シリーズロゼット洗顔パスタ
1個(120g)
599 税込659
当日出荷

ホワイトラベル贅沢プラセンタのもっちり白肌洗顔フォーム弾力のある生クリームみたいなキメ細やかな泡が肌をやさしく包み込んで、汚れをしっかり落とします。 洗うたびに透明感あるもちもち赤ちゃん肌へ!つっぱりの原因になる低級脂肪酸をカットした石けんベース。無香料※無着色※ノンパラベン※無鉱物油の無添加処方。 適量(約2cm)を水やお湯でよく泡立ててから、やさしく洗い、あとはよく洗い流してください。より泡立ちが欲しい場合は泡立ちネットなどをお使いください。
商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個
800 税込880
10日以内出荷

フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!。全色対応。コーティング車対応。ノーコンパウンド。中性。ユーカリの香り。【商品特徴】。手洗い洗車を効率的にしたい方。洗車キズを防ぎたい方。コーティング施工車に乗っている方。大型車など洗車が大変な車に乗っている方。【特長】。クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!。フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!。泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ。泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。泡切れが良く、すすぎもスピーディー。泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。時短で仕上げたい方にもおすすめです!。蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応。フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。
成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68 内容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)