6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。 容量(L)0.5 質量(g)90 トラスコ品番400-5414 材質PET、ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×215 商品タイプ詰替え容器
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様1L泡ポンプ付 石けん液用 適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 トラスコ品番816-2830 寸法(mm)95×85×211 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1439-0104 TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
839 税込923
当日出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)手洗い石けん液
エコ商品
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 トラスコ品番816-2742 材質容器(ボトル・袋):PE 幅(mm)95 高さ(mm)211 タイプ 奥行(mm)85 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

信越化学工業シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)