【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥899
税込¥989
欠品中
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替対応
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
関連キーワード