サイズレギュラー
種類ハンドル
材質(グリップ)PP
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm
材質銅
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285
表面処理銅メッキ(赤色)
危険物の類別非危険物
種類波ワッシャー
表面処理ACP
全体に樹脂コーティングしてあるスプリングです。
用途フィルム留材
用途プラー用
材質(本体)アルミ
質量(g)946
全幅(mm)150
爪数9
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。
多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。
3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用
材質(本体)硬質アルミ材
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
従来品に比べ、600g軽量化を致しました。
スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用
材質ステンレス
質量(g)1400
全幅(mm)230
爪数13
危険物の類別非危険物
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質ステンレス
種類特殊波ワッシャー
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。
ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10
材質(チップ)銅
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)本体/18×27×27
入力電流(A)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)1.6
全長(mm)49
全幅(mm)19
穴サイズ(mm)8×14
危険物の類別非危険物
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
高級感溢れるメタル紙を使用。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙
寸法(縦×横)(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
関連キーワード