柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.46
間口W×奥行D(mm)55×55
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.17
間口W×奥行D(mm)55×55
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。
厚さ(mm)6~15
色ホワイト
幅(cm)1.5
長さ(cm)63
1セット(6本)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質樹脂
形状コ型
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)4000
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)30
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.2
高さ(mm)30
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)3.65
材質S6063S B1アルマイト
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色ブラウンスモーク
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
2018年トラスコ掲載ページ2 1043
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.1
質量(kg)0.88
間口W×奥行D(mm)30×30
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
衝撃から人や物をやわらかい仕上りでしっかりガードします。コーナー角もベースのアルミでしっかりガードします。
用途学校、幼稚園、ホテル、レストラン、ショッピングセンター、病院、老人福祉施設などの室内通路部分に最適です。
長さ(m)2
付属品やわらコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付
材質表面:樹脂製 ベース:アルミ製(A6063S-T5)
仕上ステンレスカラー
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.6
間口W×奥行D(mm)75×65
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
関連キーワード