波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色グレー
長さ(mm)670
高さ(mm)3~13
奥行(mm)15
厚さ(mm)0.8
質量(g)84
トラスコ品番423-3158
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色黒
規格100w×20m
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色透明
種類塩化ビニル系
主成分塩化ビニル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性ドープセメント
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワークパーツ
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。
厚さ(mm)6~15
色ホワイト
幅(cm)1.5
長さ(cm)63
1セット(6本)
¥799
税込¥879
当日出荷
【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
用途屋根材や壁材として。
材質ポリカーボネート
色クリア
奥行(mm)655
板厚(mm)0.4
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
透過率(%)83.7
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.6
間口W×奥行D(mm)75×65
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
あぜ板
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)4
長さ(m)1.2
材質ポリエチレン
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
関連キーワード