28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン 質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×378×100
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6 ピストン径(Φmm)Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175 ブラシ270×120 TKG品番9-1461-1301 TKG品番(2017)6-1309-1401
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番460-0070 材質ステンレス 幅(mm)780 質量(kg)33 高さ(mm)970 タイプステンレス製 奥行(mm)610 電源(V)AC100 消費電力(W)40
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械工具・重機などの清掃。 作業靴などの泥・ごみ・雪等の清掃・落とし。 タワシ部が大きく広範囲をブラシするのに便利。
材質(柄)雑木、(タワシ)ポリプロピレン、鉄線 全長(mm)550 長さL×厚さ×幅W(mm)(タワシ部)180×60×110
1本
799 税込879
欠品中

靴の汚れや泥を三面同時に素早くおとします。
材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×195 TKG品番9-1337-0901 TKG品番(2017)6-1197-0901
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番360-1200 寸法(mm)90×1200 質量(g)1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途泥掃除等に 仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付 材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス 寸法(mm)(すくい幅)155 シルバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100% その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。 厚さ(mm)40 グリーン タイプマットのみ 材質(ブラシ部)再生PET100%
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32 ブルー・グリーンの混色 種別玄関マット 材質(ブラシ部)再生PET100% 材質(フレーム)スチール
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z2-655-10 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業 動画あり
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 常用圧力(MPa)6.5 吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300 材質樹脂 質量(kg)約4.9 電流(A)10 消費電力(W)1010 電源単相 最高許容圧力(MPa)10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20 材質硬メッキ鉄線、PET 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

パワフル洗浄成分が汚れに浸透し、作業中に付着した機械油、オイル、泥、食用油などの頑固な汚れをしっかりと落とします。 爽やかなハーブ(ユーカリエキス)系香料配合。汗や皮脂のニオイを抑えて、スッキリ洗いあがります。 蛍光増白剤無配合。きなりの衣類も安心して洗えます。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番385-5741 使用方法ひどい油汚れの場合は、汚れの部分に「液体ビッグ作業着洗い」を塗布して、放置せずにそのまま洗濯機に入れて下さい。洗濯機に「液体ビッグ作業着洗い」を通常の1.5倍程度(30g/水30L)入れて洗ってください。 形状液体 シリーズビック 容量(kg)4.5 使用の目安20g/水30L 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×209×144 関連資料【商品カタログ】液体ビック_作業着洗い(0.9MB)
1本(4.5L)
2,898 税込3,188
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

92241111 ひよっこナワ切り鎌 (120mm) 道刃物工業 動画あり
刃がノコギリ状になっていて、ザクザクとよく切れます。雑物を切断、稲刈り、冬囲いのロープ切断などにも使用出来ます。また、機械の泥落としなどにも最適です。
用途ロープ切断、草刈り 材質刃先:全鋼、柄:ポプラ 刃長(mm)120 柄長さ(mm)150
1本
589 税込648
6日以内出荷

小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。 トラスコ品番859-6070 全長(mm)225 質量(kg)1.12 針長(mm)3×125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)12000 ピストン径(Φmm)20 アズワン品番64-8615-37 ストローク径(Φmm)10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして 材質再生ポリプロピレン(R-PP)
1個
953 税込1,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

友和水溶性洗浄液
エコ商品
強力で低コスト実現! 高圧洗浄、グリス、油汚れに!
用途頑固な油汚れ、重機、建機に付いたグリス、油、泥等の汚れ落とし RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)7.8 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)